13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに 仕様刃先クロスシンニング加工 材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C 刃長(mm)24 硬度HRC(刃部)63~66 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(2本)
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
欠品中

クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)10、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
799 税込879
当日出荷

チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900 材質コバルトハイス鋼(HSS) 全長(mm)80 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 機能チップブレーカー付 硬度HRC58~63度 段幅(mm)1~2 穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材・合成樹脂の下穴 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)30、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)20、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
999 税込1,099
当日出荷

チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂の穴あけに 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)15、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
919 税込1,011
当日出荷

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 形状らせんタイプ 硬度ドリル:HRC42~48 六角軸 対象インパクト:12V以上 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。注意1:インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。注意2:本来の用途以外で使用しないで下さい。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに 仕様刃先クロスシンニング加工 サイズ(mm)2.8 アズワン品番64-3675-19 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(2本)
389 税込428
3日以内出荷

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途ステンレス、難鋼材、一般鋼材、軽金属の穴あけ 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)25、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります