切削工具 :「ファナック用」の検索結果
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)
材質(ケース)SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)0.34
材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。