8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
最大切込深さ(mm)3.5
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)6.6
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)107
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)4.5
シャンク径D(Φmm)25
首下長L3(mm)50
最大加工径D(Φmm)51
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ウェルドンシャンク
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ウェルドンシャンク
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。