ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)2.8
形状多角形
勝手切刃数2
幅W(mm)4.69
寸法LI(mm)8
ワイパー幅BS(mm)1.7
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状多角形
切刃数8
Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)4.83
形状多角形
幅W(mm)6.6
寸法LI(mm)12
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。P級。中~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱合金加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。鋳鉄加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。