90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
形状正方形
切刃数4
90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
寸法L1(mm)11
厚さS(mm)2.7
切刃数4
幅D(mm)11
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数11
長さL1(mm)25
厚さS(mm)3.5
幅W1(mm)7
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴の有無あり
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT
刃数17
長さL1(mm)24
厚さS(mm)3
幅W1(mm)7.02
TPI18
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPT
長さL1(mm)40
幅W1(mm)7.3
厚さS(mm)3.5
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数18
長さL1(mm)24
厚さS(mm)3
幅W1(mm)7.02
TPI19
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25
厚さS(mm)3.5
幅W1(mm)7
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSPT
長さL1(mm)40
厚さS(mm)3.5
幅W1(mm)7.3
TPI11
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。