切削工具 :「8.2mm」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30
1本
6,990 税込7,689
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)右刃右:30
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)右刃右:30
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります