防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金
寸法X(mm)17.5
寸法W(mm)40
寸法Z(mm)32
寸法Y(mm)70
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。