SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
刃数4枚
全長(mm)50
表面処理HGコーティング
シャンク径(mm)6
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
刃数4枚
表面処理HGコーティング
シャンク径(mm)6
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
トラスコ品番322-1606
刃数4枚
全長(mm)140
刃長(mm)70
表面処理HGコーティング
シャンク径(mm)20
刃径(mm)20
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
トラスコ品番322-4734
刃数4枚
全長(mm)110
刃長(mm)47
表面処理FAコーティング
シャンク径(mm)20
刃径(mm)18
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SA(TiAlN)コーティング
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
ねじれ角(°)45
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
シャンク径(Φmm)20
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数6
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
シャンク径(Φmm)4
表面処理HGコーティング
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数6
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)45
外径許容差(mm)0~-0.03
焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数4
表面処理HGコーティング
ねじれ角(°)38
外径許容差(mm)0~-0.03
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)45
外径許容差(mm)0~-0.03
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)40
コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
刃径(Φmm)7
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)16
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数4
表面処理HGコーティング
ねじれ角(°)42
外径許容差(mm)0~-0.03
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。