絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,161)
  • 三菱マテリアル(3,433)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,746)
  • エスコ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,156)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(764)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(715)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(13)
  • 3.5(12)
  • 4.3(13)
  • 5(12)
  • 6(13)
  • 10.5(17)
  • 12(13)
  • 12.5(17)
  • 12.7(13)
  • 14.5(14)
  • 16(15)
  • 16.5(12)
  • 18(16)
  • 19(12)
  • 20(13)
  • 22(14)
  • 24(11)
  • 25(12)
  • 28(12)
  • 32(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.5(2)
  • 6.35(1)
  • 10(4)
  • 13(6)
全長(mm)
  • 85(5)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 160(7)
  • 170(2)
  • 200(4)
  • 210(2)
  • 260(3)
  • 280(5)
  • 450(3)
  • 500(4)
  • 550(3)
  • 1000(5)
  • 1200(2)
  • 1500(4)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(34)
  • (9)
溝長(mm)
  • 42(3)
  • 45(4)
  • 50(9)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 90(6)
  • 100(7)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(8)
  • 220(2)
  • 380(4)
  • 400(6)
  • 1065(2)
42・45・50・65・70・75・80・90・100・120・130・140・150・160・180・200・220・380・400・1065・溝長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDS 全長260タイプ)サンコーテクノ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノアメラドリルAMDタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノオールドリル (SDSタイプ )サンコーテクノ
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
909税込1,000
1パック(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸サンコーテクノ
3,998税込4,398
1組
当日出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
アメラドリル サンコーテクノアメラドリルサンコーテクノ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノシーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
アンカードリル (全長280タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長280タイプ)サンコーテクノ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)160全長(mm)280仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸サンコーテクノ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
コッター サンコーテクノコッターサンコーテクノ(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
トラスコ品番558-0412
オールドリルSDSタイプ トクトクパック サンコーテクノオールドリルSDSタイプ トクトクパックサンコーテクノ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)45全長(mm)110材質超硬シャンク形状SDS-plus
イージーアイドリル サンコーテクノイージーアイドリルサンコーテクノ
5,398税込5,938
1本(1本)
4日以内出荷
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル スターターキット サンコーテクノパワーキュージンドリル スターターキットサンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(1セット)
当日出荷
PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から5日以内出荷
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パックほか
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDS 全長460タイプ)サンコーテクノ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)380全長(mm)460仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長420タイプ)サンコーテクノ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケドリル サンコーテクノスラブダケドリルサンコーテクノ
3,898税込4,288
1本(1本)
当日出荷
スラブダケアンカー専用ドリルです
用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル サンコーテクノアンカードリルサンコーテクノ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)320刃先径(Φmm)33有効長(mm)200適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
419税込461
1パック
当日出荷から6日以内出荷
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノオールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)サンコーテクノ
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
オールドリル パワーSDS サンコーテクノオールドリル パワーSDSサンコーテクノ
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
テクノ パワーSDS PWLタイプ サンコーテクノテクノ パワーSDS PWLタイプサンコーテクノ
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリル被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
アメラドリル サンコーテクノアメラドリルサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)7.5全長(mm)110有効長(mm)70シャンク形状六角軸対辺6.35mm適合IT/IT-Sタイプ:M6
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ハイビットHBT2タイプ サンコーテクノハイビットHBT2タイプサンコーテクノ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)10材質ハイス
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
マルチドライバードリルロング サンコーテクノマルチドライバードリルロングサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具