絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(7)
  • 3.5(6)
  • 4(6)
  • 4.3(6)
  • 10.5(7)
  • 12(6)
  • 12.5(9)
  • 12.7(5)
  • 14.5(9)
  • 16(5)
  • 16.5(6)
  • 17(5)
  • 18(8)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(7)
  • 24(5)
  • 26(6)
  • 28(6)
  • 32(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.35(2)
  • 10(4)
  • 13(6)
全長(mm)
  • 85(3)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 122(1)
  • 127(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 210(2)
  • 260(2)
  • 320(2)
  • 460(2)
  • 500(3)
  • 1000(1)
  • 1500(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 合金鋼(1)
  • 超硬合金(27)
  • 鋼(4)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 45(4)
  • 47(1)
  • 50(5)
  • 58(2)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 300(2)
  • 310(1)
  • 380(2)
  • 400(2)
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(154)
  • 三菱マテリアル(1,222)
  • タンガロイ(956)
  • イスカル(799)
  • サンドビック(629)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(600)
  • 京セラ(508)
  • OSG(オーエスジー)(487)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(424)
  • TRUSCO(412)
  • エスコ(361)
  • 住友電工ハードメタル(360)
  • NACHI(不二越)(263)
  • ミヤナガ(255)
  • NS(日進工具)(238)
  • ワルター(230)
  • BIG DAISHOWA(216)
  • SK11(203)
  • ノガ(187)
  • ユニカ(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    オールコールドチゼル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-0161材質スチール全長(mm)250質量(g)310先端幅(mm)約20シャンク形状SDS-plus
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
    用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • テクノ AXドリル サンコーテクノ

    テクノ AXドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。
    用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用。トラスコ品番817-9571適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)132刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)80シャンク6.35六角軸刃径(mm)16.5
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

    オールドリル (SDSタイプ )

    サンコーテクノ
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノ

    アメラドリルAMDタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)120有効長(mm)70材質(刃)超硬チップ
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
    用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
  • 一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ

    一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸

    サンコーテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1組
    当日出荷
    これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • アンカードリル (全長280タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長280タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • ハイビットHBT2タイプ サンコーテクノ

    ハイビットHBT2タイプ

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    材質ハイスシャンク径(Φmm)10
  • コッター サンコーテクノ

    コッター

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-0412
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
    用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • SDSプラスロングアダプター サンコーテクノ

    SDSプラスロングアダプター

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
    適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
  • オールドリルMTアダプター サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13シャンク形状六角軸
  • オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター ロングタイプ

    サンコーテクノ
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    材質スチールシャンク形状SDS-plus
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2 SDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク径(mm)13
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長420タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • パワーキュージンドリル スターターキット サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル スターターキット

    サンコーテクノ
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(1セット)
    当日出荷
    PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラブダケドリル サンコーテクノ

    スラブダケドリル

    サンコーテクノ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1本)
    当日出荷
    スラブダケアンカー専用ドリルです
    用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

    サンコーテクノ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(5本)
    当日出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
  • パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター

    サンコーテクノ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
    付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
    適合IT/IT-Sタイプ:M6全長(mm)110刃先径(Φmm)7.5有効長(mm)70シャンク形状六角軸対辺6.35mm
  • オールドリルSDSタイプ トクトクパック サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ トクトクパック

    サンコーテクノ
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状SDS-plus
  • オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 パック)

    サンコーテクノ
    ¥449~税込¥494~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
  • テクノ パワーSDS PWLタイプ サンコーテクノ

    テクノ パワーSDS PWLタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
    適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)160被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールドリルMTアダプター サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター

    サンコーテクノ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-7824材質スチール全長(mm)140シャンク形状SDS-plus
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具