穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。
有効長(mm)150
付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
有効長(mm)150
シャンク径(mm)Φ10
仕様センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種軽量ハンマードリル
セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
シャンクNo.RV-LS-SDS
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。