フライス加工用チップ コロミル200サンドビック¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
35°菱形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック当日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4415
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 S205サンドビック翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップサンドビック当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります