旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°サンドビック翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
三角形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック翌日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
三角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック当日出荷から9日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック翌々日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック当日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~