3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)
段幅(mm)4
材質コバルトハイス
表面処理ノンコーティング
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
質量(g)610
段幅(mm)4
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス
刃数2
表面処理ノンコーティング
先端径(mm)2.8
先端角(°)(カッター)90
全長(mm)42
寸法(mm)(段付部まで)12
シャンク1/4インチ六角
対応(皿ネジ)M6
母材HSS
切刃形状その他
有効刃径(Φmm)12.4
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)
材質ハイス
色パープル
シャンク三面取
段幅(mm)10
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。
材質高速度鋼(HSS)
刃数2枚
表面処理RUnaTECコーティング
シャンク形状三面取
段幅(mm)4
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス
刃数2
表面処理チタンコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。