7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターエム丁番錐B(先三角)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)39 有効長(mm)39
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)36 有効長(mm)36
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65 セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります