ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工
材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
全長(mm)87
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)15
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。