絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,205)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,523)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(2)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 12(3)
  • 12.4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(3)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 101(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 125(1)
  • 133(1)
  • 142(1)
  • 151(1)
  • 330(1)
材質
  • ハイス(3)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 63(1)
  • 69(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 94(1)
  • 101(1)
12・18・24・27・30・33・36・39・43・47・52・57・63・69・75・81・87・94・101
表面処理
  • 窒化処理(1)
窒化処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクションオイルスキマ(GSO-2)用アダプタギガ・セレクション
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用の専用アダプタです。
電源単相100V
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
小型のワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
SBS スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS スクロール生爪ギガ・セレクション
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクションオイルスキマ用ベルトギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
ステンレス製精密バイス ギガ・セレクションステンレス製精密バイスギガ・セレクション
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
クロステーブル ギガ・セレクションクロステーブルギガ・セレクション
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組ほか
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
SKS精密バイス ギガ・セレクションSKS精密バイスギガ・セレクション
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 リモコンタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密バイス ギガ・セレクションステンレス製精密バイスギガ・セレクション
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
縦横兼用ロータリテーブル ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブルギガ・セレクション
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
傾斜テーブル ギガ・セレクション傾斜テーブルギガ・セレクション
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
テーブルが±45°傾斜します
豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪 ギガ・セレクション豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪ギガ・セレクション
17,980税込19,778
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
ストレートハイスドリル19本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル19本セットギガ・セレクション
7,998税込8,798
1組(19本)
欠品中
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
1,398税込1,538
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
MSE ソール用 ギガ・セレクションMSE ソール用ギガ・セレクション
6,198税込6,818
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法F(mm)4爪形状山取有
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
KPC80 ギガ・セレクションKPC80ギガ・セレクション
9,898税込10,888
1組
14日以内出荷
寸法A(mm)38.4寸法B(mm)20寸法G(mm)26.05取付穴径(Φmm)10
SBS 小径 ギガ・セレクションSBS 小径ギガ・セレクション
6,198税込6,818
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)4寸法K(mm)3爪形状小径
SBS スクロール生爪(ロング) ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)ギガ・セレクション
26,980税込29,678
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法C(mm)48寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組ほか
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
SUSクーラントホース ギガ・セレクションSUSクーラントホースギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
SUSクーラントホース金属製なので、高圧でもしっかりキープ!SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
超硬ボーリングバー ギガ・セレクション超硬ボーリングバーギガ・セレクション
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組
翌々日出荷
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイスギガ・セレクション
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス ギガ・セレクションSKS精密サインバイスギガ・セレクション
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SK精密バイス ギガ・セレクションSK精密バイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクションカウンターシンク 6本セットギガ・セレクション
26,980税込29,678
1組(6本)
翌々日出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
カウンターシンク ギガ・セレクションカウンターシンクギガ・セレクション
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
ファインバブル浄化装置用空気吸込み口 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気吸込み口ギガ・セレクション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 異物吸込み防止用
ファインバブル浄化装置用空気調整バルブ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気調整バルブギガ・セレクション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 空気流量の調整用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具