カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 2.8(4)
- 3.2(4)
- 3.5(4)
- 3.8(3)
- 6.3(4)
- 8.3(4)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(4)
- 12(2)
- 12.4(4)
- 16.5(2)
- 20.5(2)
- 25(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
全長(mm)
- 34(1)
- 40(2)
- 49(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(3)
- 61(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 101(1)
- 109(1)
- 117(1)
- 125(1)
- 133(1)
- 142(1)
- 151(1)
- 330(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(5)
溝長(mm)
- 12(1)
- 18(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 39(1)
- 43(1)
- 47(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 63(1)
- 69(1)
- 75(1)
- 81(1)
- 87(1)
- 94(1)
- 101(1)
表面処理
- 窒化処理(1)
窒化処理
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(154)
- タンガロイ(3,500)
- イスカル(3,414)
- 三菱マテリアル(2,626)
- 京セラ(2,486)
- エスコ(2,327)
- 住友電工ハードメタル(2,184)
- サンドビック(2,015)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,234)
- OSG(オーエスジー)(915)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(906)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(753)
- MSTコーポレーション(590)
- 扶桑精機(573)
- グーリング(560)
- NS(日進工具)(547)
- 日研工作所(499)
- NACHI(不二越)(488)
- TRUSCO(428)
- 協和精工(395)
- ブランドをもっと見る
特価

ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)ほか翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
SUSクーラントホース
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
生爪成形治具 JB-TYPE
ギガ・セレクション¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。材質SCM440
生爪STJ 小林 カワタ15インチ
ギガ・セレクション¥37,980~税込¥41,778~1組翌々日出荷材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組ほか当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)8.6
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷内爪と外爪が両方付属しているので用途に応じて入れ替え可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)1.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材