切削工具 :「8.2mm」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN 外径公差(mm)0/-0.03
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH56 刃形ストレート
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質K10 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 シャンク径(Φmm)MT1
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

用途上下コーナーR加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)100 表面処理TiAlNコーティング R公差(mm)±0.02
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR8
材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質超硬 K10 表面処理TiCN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります