絞り込み
ブランド
  • 協和精工
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,202)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,522)
  • サンドビック(2,114)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(43)
  • 0.4(44)
  • 0.5(59)
  • 0.6(51)
  • 0.8(54)
  • 1(76)
  • 1.1(41)
  • 1.2(60)
  • 1.3(41)
  • 1.4(51)
  • 1.5(73)
  • 1.6(50)
  • 1.7(41)
  • 1.8(51)
  • 2(82)
  • 2.5(55)
  • 2.7(42)
  • 2.8(42)
  • 2.9(42)
  • 3(79)
シャンク径(Φmm)
  • 3(29)
  • 4(62)
  • 6(47)
  • 8(14)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 16(4)
全長(mm)
  • 1(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 1.3(2)
  • 30(42)
  • 38(6)
  • 40(164)
  • 45(109)
  • 50(54)
  • 60(40)
  • 70(22)
  • 75(9)
  • 80(19)
  • 90(5)
  • 100(24)
  • 120(8)
  • 150(6)
材質
  • CBN焼結体(22)
  • その他(22)
  • ダイヤモンド(6)
  • 超硬合金(357)
溝長(mm)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 1(6)
  • 2.6(6)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(21)
  • 6(32)
  • 7(7)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(39)
  • 15(43)
  • 16(39)
  • 18(59)
  • 20(104)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(9)
  • 50(7)
0.5・0.6・1・2.6・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・18・20・25・30・35・50・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(272)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(22)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬キーシ-ドカッター 協和精工超硬キーシ-ドカッター協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
超硬R付キーシードカッター 協和精工超硬R付キーシードカッター協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
超硬フラットストレートロングドリル 協和精工超硬フラットストレートロングドリル協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ロングドリル 協和精工超硬ロングドリル協和精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。90°(両角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル協和精工
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニチュアエンドミル 協和精工超硬ミニチュアエンドミル協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬センターVエンドミル 協和精工超硬センターVエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬スーパーロングドリル 協和精工超硬スーパーロングドリル協和精工
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬スパイラルリーマー 協和精工超硬スパイラルリーマー協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ソリッドエンドミル 協和精工超硬ソリッドエンドミル協和精工(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工超硬3枚刃アルミ用エンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長協和精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ 協和精工非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ協和精工
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
深位置加工用に全長を長くしました。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬裏面取りカッター 協和精工超硬裏面取りカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬裏面取りカッター 協和精工超硬裏面取りカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工超硬コーナーR付キーシードカッター協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90協和精工
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクスーパーロングドリル先端角90°  KDLL-90 協和精工超硬ストレートシャンクスーパーロングドリル先端角90° KDLL-90協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具