絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(43)
- 0.4(44)
- 0.5(59)
- 0.6(51)
- 0.8(54)
- 1(76)
- 1.1(41)
- 1.2(60)
- 1.3(41)
- 1.4(51)
- 1.5(73)
- 1.6(50)
- 1.7(41)
- 1.8(51)
- 2(82)
- 2.5(55)
- 2.7(42)
- 2.8(42)
- 2.9(42)
- 3(79)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(29)
- 4(62)
- 6(47)
- 8(14)
- 10(8)
- 12(7)
- 14(1)
- 16(4)
全長(mm)
- 1(2)
- 1.05(2)
- 1.1(2)
- 1.15(2)
- 1.2(2)
- 1.25(2)
- 1.3(2)
- 30(42)
- 38(6)
- 40(164)
- 45(109)
- 50(54)
- 60(40)
- 70(22)
- 75(9)
- 80(19)
- 90(5)
- 100(24)
- 120(8)
- 150(6)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(22)
- その他(22)
- ダイヤモンド(6)
- 超硬合金(357)
溝長(mm)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 1(6)
- 2.6(6)
- 3(8)
- 4(17)
- 5(21)
- 6(32)
- 7(7)
- 8(9)
- 10(11)
- 12(39)
- 15(43)
- 16(39)
- 18(59)
- 20(104)
- 25(11)
- 30(10)
- 35(9)
- 50(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(272)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(22)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 協和精工
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,299)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,210)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
特価

超硬ストレートドリル
協和精工¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬スーパーロングドリル
協和精工¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ロングドリル
協和精工¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
超硬R付キーシードカッター
協和精工¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
超硬センタードリル60°
協和精工¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。90°(両角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬フラットストレートロングドリル
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.43表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬セミロングドリル
協和精工¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル先端角度90°
協和精工¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬スパイラルリーマー
協和精工¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬テーパーネックボールエンドミル
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
超硬ミニチュアボールエンドミル
協和精工¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬センターVエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°(TiAlN)
協和精工¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル60°(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷先端角60°90°120°用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用エンドミル
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
PCDセンタードリル
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
超硬油穴付リブ用エンドミル
協和精工¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長
協和精工¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
協和精工¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬コーナーR付キーシードカッター
協和精工¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬ストレートシャンクスーパーロングドリル先端角90° KDLL-90
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材