絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,127)
  • 三菱マテリアル(3,432)
  • ワルター(2,750)
  • エスコ(2,734)
  • 京セラ(2,699)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(712)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(27)
  • 14(30)
  • 15(31)
  • 16(36)
  • 18(30)
  • 20(36)
  • 21(29)
  • 22(32)
  • 24(30)
  • 25(39)
  • 26(30)
  • 28(28)
  • 30(33)
  • 32(30)
  • 35(33)
  • 36(28)
  • 38(30)
  • 40(32)
  • 45(32)
  • 50(31)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(14)
  • 8(13)
  • 10(15)
  • 12(16)
  • 16(10)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(4)
  • BS5(4)
  • BS7(7)
  • BS9(8)
  • MT1(2)
  • MT2(8)
  • MT3(10)
  • MT4(9)
  • MT5(6)
全長(mm)
  • 100(15)
  • 110(17)
  • 120(23)
  • 150(12)
  • 160(15)
  • 165(13)
  • 170(22)
  • 180(13)
  • 190(20)
  • 200(23)
  • 210(26)
  • 220(15)
  • 230(20)
  • 250(17)
  • 260(12)
  • 270(18)
  • 290(14)
  • 330(14)
  • 335(20)
  • 350(13)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(118)
  • 超硬合金(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール3枚刃面取りカッター 3MC大洋ツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール柄付外丸フライス VEX-S大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
プレーンカッター PC 大洋ツールプレーンカッター PC大洋ツール
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS 大洋ツールメタルソー MS大洋ツール
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3 大洋ツール超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツールTiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC大洋ツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT 大洋ツールスパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC 大洋ツール強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツールロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC 大洋ツール荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC大洋ツール
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー TPRT大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツールロング柄Tスロットカッター TC-LS大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツールダブルアンギュラーカッター WAC大洋ツール
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングハンドリーマー LHR 大洋ツールロングハンドリーマー LHR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ボールエンドミル BE 大洋ツールボールエンドミル BE大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
リーマ HS S柄 HR18 大洋ツールリーマ HS S柄 HR18大洋ツール
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター大洋ツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX 大洋ツールカウンターシンク(TiCN)HD_MAX大洋ツール
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツールストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS 大洋ツールエキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT 大洋ツールラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具