ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)
タイプ標準タイプ
溝幅(mm)16
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。
バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。
トラスコ品番206-6037
セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ
全長(mm)270
材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2
質量(kg)6.8
全幅(mm)75
全高(mm)65
最大締付力(kN)16
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)30
アズワン品番64-8539-96
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。