CK面取ツールBIG DAISHOWA4日以内出荷から9日以内出荷
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
カートリッジBIG DAISHOWA4日以内出荷
防振機構により、内径旋削加工によるビビリをカット。スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。標準 ISOチップが適合します。
付属品チップクランプスクリュレンチ[1本]適合θ93°L32適合チップTC1102(ISO)、クランプスクリュセット:S2.5S-7IP勝手右勝手
カートリッジBIG DAISHOWA5日以内出荷
全長(mm)32タイプスクリューオンタイプ勝手右勝手主な用途ポジティブインサート用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります