切削工具 :「管用ねじ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。
材質HSSV
ねじの種類LT-P-S
食付2.5P
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-P-S
表面処理TiCN
食付2.5P
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV
溝数4
ねじの種類P-S
食付2.5P
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSV
ねじの種類SP-P-S
食付2.5P
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅
材質超硬合金
溝数4
精度JIS2
表面処理ノンコート
再生材使用使用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。