切削工具 :「エンドミル 1.4」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
材質AH750
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質GH730
刃数3
適合スパナKEYV-177
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)10.0
寸法DC(mm)17.70
寸法CDX(mm)3.80
寸法FHA(°)0
寸法CRKSS06
材質GH730
刃数3
適合スパナKEYV-177
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)10.0
寸法DC(mm)15.70
寸法PDX(mm)1.40
寸法CRKSS06
材質GH730
刃数3
適合スパナKEYV-177
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)3.40
推奨締付トルク(N・m)10.0
寸法DC(mm)17.70
寸法CF(mm)0
寸法CDX(mm)1.40
寸法FHA(°)0
寸法KAPR(°)45.0
寸法CRKSS06
1セット(2個)
¥8,796
税込¥9,676
5日以内出荷
スパナP-5
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SS40
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質超硬
シャンク長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー径(Φmm)10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。