高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。
トラスコ品番825-3955
適合被削材種非鉄金属
材種DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種TH10
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
適合被削材種鋼
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種難削材
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番432-7857
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
チップ形状三角形
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正三角形
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番432-3049
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
トラスコ品番226-0387
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番432-6260
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番432-4648
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-7023
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)11
内接円(mm)6.35
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-6651
材質サーメット
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
取扱い終了
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正三角形
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
トラスコ品番223-8499
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正三角形
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。
トラスコ品番182-3865
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
材種NS740
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-6660
材質サーメット
切刃長さ(mm)16.5
表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番706-6236
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)11
内接円(mm)6.35
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。
トラスコ品番825-3958
タイプ連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)D1:3.4
切刃長さ(mm)L:3.7
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種高硬度材
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番712-4881
材質本体:超硬合金
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
形状正三角形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:11
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。