1セット(10個)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)4
寸法OAW(mm)15
寸法H(mm)10
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)17
寸法LF(mm)100
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)10
寸法OAW(mm)16.4
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
油穴有
寸法LH(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)5
寸法OAL(mm)140
寸法LPOS(mm)135.1
寸法WPOS(mm)0.5
勝手L
寸法LH(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
適合インサートTCF18L100F-005
寸法CWX(mm)2.5
寸法CWN(mm)0.5
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
勝手右
油穴有
寸法LH(mm)26
寸法LF(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0.2
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)4
寸法CWN(mm)1
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)120.00
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)2.00
寸法CWN(mm)1.00
寸法H(mm)10
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)≦19.2
寸法LF(mm)≦102
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0.2/11.8
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)10
寸法HBH(mm)3
寸法HBL(mm)18.7
油穴有
寸法LH(mm)18.5
寸法LF(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)3
寸法CWN(mm)0.33
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)40
寸法FHA(°)45
FIG1
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。