こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フライス用チップ TEEN
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°
材質NS740
トラスコ品番349-2982
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
適合工具TSE4000/ESE4000形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)15
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)15.875
寸法APMX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
適合工具TME4400形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)6.00
寸法IC(mm)5.000
材種AH3225
寸法LE(mm)8.00
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH3225
寸法S(mm)4.3
寸法LE(mm)3.2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6
寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
形状菱形頂角75°
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。