切削工具 :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ外径角シャンク用アダプタ
エコ商品
シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径角シャンク用アダプタ タンガロイ 動画あり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
7,196 税込7,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別AH715 取付ねじS12 ねじれ角(°)フルート:0 レンチKEYV-S12 入数フルート:2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)20 フランジ径(Φmm)18.3 接触面の径(mm)18.3
1セット(2個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
1箱(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-SW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカSW
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカFW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途外径加工 材質(シャンク) 切刃形状G刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)91
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 適合チップひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップDN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途外径&倣い加工 材質(シャンク) 切刃形状J刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)93
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 適合チップひし形80° 使用チップCN□□0904□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式 切刃角度(°)95
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 適合チップひし形55° 使用チップDN□□1104□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&倣い加工 材質(シャンク) 切刃形状J刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式 切刃角度(°)93
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 適合チップ六角形80° 使用チップWN□□0604□□ クランプレバーロック 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)95
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 使用チップDN□□1104□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状Q刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)107.5
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップWN□□0604□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 寸法L1(mm)150 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 寸法h1(mm)25 主な用途外径&倣い加工 寸法f(mm)32 材質(シャンク) 切刃形状J刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)93 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形) 適合チップひし形55° 使用チップDN□□1104□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状U刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式 切刃角度(°)93
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 適合チップひし形80° 使用チップCN□□0904□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式 切刃角度(°)95
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形) 適合チップ正三角形60° 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状F刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)91
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 使用チップWN□□0604□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 適合チップ正三角形60° 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途端面加工 材質(シャンク) 切刃形状F刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)91
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)12.4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 適合チップ六角形80° 使用チップWN□□0604□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形) 適合チップ正三角形60° 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状U刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)95
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形) 寸法L1(mm)180 適合チップひし形55° 使用チップDN□□1104□□ 寸法L2(mm)36 クランプレバーロック 最小加工径(Φmm)25 主な用途内径加工 寸法f(mm)13 材質(シャンク) 切刃形状U刃形 シャンク径Ds(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)93
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUPR/L
エコ商品
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状 ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上! ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減! 新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55° クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)11 コーナーR(mm)0.4 トルク(N・m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)5 径方向すくい角(°)0
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります