BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
用途汎用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)21.4
寸法PL(mm)3.25
寸法LPR(mm)11.98
寸法SSC(mm)21
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途前挽き用
材質SH725
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
1箱(5個)
¥14,990
税込¥16,489
3日以内出荷
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L
コーナーR(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
FIG2
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
3日以内出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法HF(mm)12
寸法WF(mm)6
寸法RE(mm)0.2
推奨締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)9
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)3
寸法HBH(mm)4.2
寸法HBL(mm)19.3
寸法CWN(mm)0.33
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)21
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)0.9
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)21
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。