切削工具 :「2LS」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形80°
切刃長さ(mm)4.3
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。
用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。
材質超硬
適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット+PVDコーティング
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。