こんなお得な商品も!
旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
形状ひし形
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質T9225
形状ひし形穴付き80°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質本体:超硬合金
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状ひし形80°
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
形状ひし形80度
寸法L(mm)12.90
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.08
最大寸法ft(mm)0.2
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形80°
材種AH8015
チップ逃げ角(°)0
加工形状弱断続加工
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形80°
材種AH8005
チップ逃げ角(°)0
加工形状連続加工
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
切刃長さ(mm)L:12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80度
寸法L(mm)12.90
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種難削材
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
コーティングCVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
形状平行四辺形
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.08~0.2
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
形状80°ひし形
材質T515
仕様(材質の特長)鋳鉄加工用最新CVD材種、(ブレーカ)CM形 中切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。