切削工具 :「DNMG1504」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

チップ DNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チップ DNMG-SS タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
9,990 税込10,989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質本体:超硬合金 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングCVD コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種鋳鉄 チップ形状ひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-TM
RoHS
材質T9225 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5 送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材 刃長(mm)15.5 コーティングPVD 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材 チップ形状ひし形55° 材種AH8015 チップ逃げ角(°)0 加工形状弱断続加工
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材 刃長(mm)15.5 コーティングPVD 適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材 チップ形状ひし形55° 材種AH8005 チップ逃げ角(°)0 加工形状連続加工
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG
RoHS
材質T505 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)
9,990 税込10,989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-HMM
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質AH905 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)15.5 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-SM
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)15.5 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.2~0.5
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-SS
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)15.5 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.08~0.2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング コーティングCVD 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 コーティングPVD 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。 内接円(mm)12.7 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。 トラスコ品番712-7324 材質本体:超硬合金 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タンガロイチップ DNMG-11
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。 内接円(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)L:15.5 内接円(mm)12.7 コーティングPVD 適合被削材種難削材 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングCVD 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-CM
RoHS
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-28
RoHS
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削 材質KS05F 寸法L(mm)15.5 寸法D1(Φmm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-NM
RoHS
材質T9205 寸法L(mm)15.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~2.0 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.4
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ DNMG-CF
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)15.5 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-AM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-CM
RoHS
寸法L(mm)15.5 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)(min)1、(max)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-DM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-SA
RoHS
材質AH120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-33
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~6 送りf(mm/rev)0.2~0.4
1箱(10個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります