モーターセンターパンチフォーマーファーステック30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
センターパンチフォーマーファーステック30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります