切削工具 :「タケノコ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。
正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。
チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。
切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。
メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。
鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。
質量(g)25
段数7
穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)
適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)
アズワン品番64-8507-02
適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。
鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。
トラスコ品番495-6729
材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)
全長(mm)74
質量(g)62
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。
スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。
ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。
切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm)
鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに
材質コバルトハイス
全長(mm)75
質量(g)30
段数5
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)8
穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13
適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)
アズワン品番64-8507-09
適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
トラスコ品番397-0850
材質コバルトハイス
質量(g)38
段数11
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3.5
穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16
径間ピッチ3.5mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番818-7808
材質コバルトハイス
全長(mm)102
段数14
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)5.5
穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。