切削工具 :「カン」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。 ねじの種類PS 材質低合金鋼SKS
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番858-7619 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
96,980 税込106,678
当日出荷

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
用途ロータリーテーブルHVシリーズに。 公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル径(Φmm)5 トラスコ品番277-5328 材質SKH51 質量(g)15 ドリル長(mm)60 適合サイズ15~34
1本
519 税込571
当日出荷


パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等 材質超微粒子超硬合金 表面処理TiAlNコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。ヘキサゴンパックが取り出しやすくなり、また管理もしやすくなります。パンチングパネル・卓上用パンチングラック(作業台取付用)・パンチングラック「UPR型」シリーズ(全てTRUSCO)に取付可能です。据置きでも使えます。
用途ヘキサゴンパックの保管、管理に。 トラスコ品番256-6793 アズワン品番65-2063-16
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)6.35
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
1組(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 材質ステンレス(SUS440) 幅(mm)口金:24 全幅(mm)24 平行度(mm)±0.002/100mm以内 直角度±0.002mm/100mm以内
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番392-4249 材質ステンレス(STAVAX) 幅(mm)口金:24 全長(mm)350 全幅(mm)24 全高(mm)170 平行度(mm)±0.003/100mm以内 口開き(mm)160 口深(mm)60 直角度±0.005mm/100mm以内
1台
819,800 税込901,780
当日出荷

多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
1組(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります