切削工具 :「切削オイル」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄 ホース取付口G3/8 使用圧力(MPa)0.2 付属品ホースジョイント 材質アルミダイカスト、真鍮 適合流体オイル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 加工ねじウィットねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体切削油 材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります