26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKH) 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(Φmm)13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 刃厚(mm)0.92
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 刃厚(mm)1.07
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
1箱(50枚)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。 全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番389-5254 適合機種全メーカー 材質高炭素鋼(HCS) 厚さ(mm)1.4 質量(g)80 山数9 切断能力(mm)木材幅75 質量(g/パック)80
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
1セット
4,845 税込5,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。 材質(刃)中炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります