六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用TRUSCO¥96,980税込¥106,678
1セット(12個)
翌々日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチールトラスコ品番858-7619質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ1 0429
管用平行ダイス SKS 75径TRUSCO翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75
管用テーパーダイス 75径TRUSCO翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)25質量(g)400外径(Φmm)752018年トラスコ掲載ページ1 0421
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)TRUSCO¥96,980税込¥106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)TRUSCO¥96,980税込¥106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PS材質低合金鋼SKS
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698