切削工具 :「管用テーパ ダイス」の検索結果
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704
セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)2
山数1.5山
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)25
質量(g)400
外径(Φmm)75
2018年トラスコ掲載ページ1 0421
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPS
材質低合金鋼(SKS2)
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
トラスコ品番858-7619
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)400
山数11
外径(Φmm)75
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。
ねじの種類PS
材質低合金鋼SKS
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。