絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 京セラ(32)
  • 岡崎精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(4)
  • 200(1)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(7)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SUS304S」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
スーパー面取り丸ZERO用チップ THECUTスーパー面取り丸ZERO用チップTHECUT
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
33,980税込37,378
1セット(3本)
3日以内出荷
360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具