切削工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃径(Φmm)3
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。 穴径(Φmm)6
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。
用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。 軸径(Φmm)3
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)2.34
1パック
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。 軸径(Φmm)6 形状ひょうたん 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃径(Φmm)12.7
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。 軸径(Φmm)3
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
軸径(Φmm)2.34 形状テーパー先丸型(ダブルカット) タイプオール超硬/ロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります