絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱マテリアル(124)
  • NS(日進工具)(82)
  • グーリング(76)
  • タンガロイ(67)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • 京セラ(63)
  • 協和精工(58)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • EIKO(栄工舎)(42)
  • 岡崎精工(39)
  • ATOM(サイトウ製作所)(36)
  • カーメックス(33)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • イスカル(25)
  • サンドビック(24)
  • ケナメタル(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.12(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.8(58)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 6(2)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.8(18)
  • 2(2)
  • 3(18)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(10)
  • 6.35(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
全長(mm)
  • 15(2)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 46(6)
  • 47(3)
  • 50(13)
  • 52(7)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 60(6)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 250(2)
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(26)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(21)
溝長(mm)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 6.3(2)
  • 9(2)
  • 11(4)
  • 12.7(1)
  • 13.3(1)
  • 15(4)
  • 17.5(2)
  • 18(3)
  • 21.6(2)
  • 22(10)
  • 28(6)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(5)
  • 53(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(1)
1.8・2.5・6.3・9・11・12.7・13.3・15・17.5・18・21.6・22・28・32・38・40・53・80・90・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(5)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(26)
  • ノンコーティング(7)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(22)
  • 以上(23)
  • 以上(23)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.8mm」の検索結果

関連キーワード
  • 18mm
  • 18mm ドリル
  • 18mm ドリル刃
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)
869税込956
1本
4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
ストレートドリル NACHI(不二越)ストレートドリルNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)
409税込450
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 10DNACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
鉄工用チタンコートドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用チタンコートドリル シンニングNACHI(不二越)
549税込604
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用コーティングTiNコーティング使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)ステンレス用ドリル シンニングNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
659税込725
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
419税込461
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
599税込659
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
9,898税込10,888
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDMLNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
999税込1,099
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
エンドミル 超硬S ボールE CURIBR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボールE CURIBRNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 CURIBNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 2DLCMNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具