もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般
シャンク径公差h7
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
こんなお得な商品も!
プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト
材質超硬K10
表面処理ノンコート
ねじれ角左ねじれ 60゜
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別コーティング超硬M
被削材鋼、ステンレス、いもの
グレードC
材種AC630M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。