強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1個
特価
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
1個
¥3,090~
税込¥3,399~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
¥27,980~
税込¥30,778~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から7日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から8日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
翌々日出荷から7日以内出荷
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
1個
¥27,980~
税込¥30,778~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1個
¥9,398~
税込¥10,338~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
¥7,998~
税込¥8,798~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥31,980~
税込¥35,178~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
1個
¥27,880~
税込¥30,668~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
1個
¥10,900~
税込¥11,990~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥97,900~
税込¥107,690~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V
加工径(mm)Φ130~595mm
最小読取値(mm)0.01mm
1個
¥99,980~
税込¥109,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用
C90
テーパーNT50
加工径(mm)130~345
シリーズT-BAC-V
1個
¥109,000~
税込¥119,900~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
最高圧力(MPa)7
仕様高速回転
シリーズMMC
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
1個
¥54,980~
税込¥60,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
1個
¥42,980~
税込¥47,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4
テーパーNo.30
仕様高速回転
長さ(mm)(基準面から)105
質量(kg)0.9
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
寸法L(mm)105
シリーズMMC
寸法L1(mm)30
ΦD115
寸法L2(mm)43
適合コレットMPK4
シャンク形状BT30
把握径D(Φmm)1~4
振れ精度(μm)(口元締り)3
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
9日以内出荷
主軸テーパ部の錆、汚れをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面給油されるマシニングセンタに対応。
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。