高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
当日出荷から9日以内出荷
1個
¥34,980~
税込¥38,478~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50
仕様高速回転
長さ(mm)基準面から:105
質量(kg)4.8
D25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
C55
寸法L(mm)105
シリーズC-G
l280
寸法l1(mm)60
適合コレットKM25、CCK25、CCNK25
チャック内径D(Φmm)25
シャンク形状MBT50
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50
仕様高速回転
D32
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
シリーズC-G
l281
C168
寸法l1(mm)70
適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)32
シャンク形状NBT50
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1個
¥49,980~
税込¥54,978~
4日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。
切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。
特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
トルク調整型ハンドル。
1個
¥46,980~
税込¥51,678~
3日以内出荷から5日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
¥45,980~
税込¥50,578~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥31,980~
税込¥35,178~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
翌々日出荷から5日以内出荷
1箱(12本)
¥26,980~
税込¥29,678~
3日以内出荷
1セット
¥18,980~
税込¥20,878~
4日以内出荷から5日以内出荷
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
¥37,980~
税込¥41,778~
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
C33
ΦD2.75~13.0
シリーズSK
コレットSK13
最高圧力(MPa)7
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
4日以内出荷
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応
テーパーHSK100A
質量(kg)3.1
H39~51
C33
ΦD2.75~13.0
シリーズSK
H168
コレットSK13
寸法l(mm)86
最高圧力(MPa)7
別売品番SKG13-10HG
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
最高圧力(MPa)7
仕様高速回転
シリーズMMC
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
TiNベアリングナット標準装備。全て高速回転対応です。
1個
¥27,980~
税込¥30,778~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
3日以内出荷から4日以内出荷
30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
1個
¥34,980~
税込¥38,478~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!
1個
¥409,800~
税込¥450,780~
4日以内出荷
最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
1個
¥729,800~
税込¥802,780~
4日以内出荷
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TiNベアリングナット標準付属。MAX.40000min-1&G2.5。振れ精度4D先端、3μm以内
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。