切削工具 :「角ネジ 加工」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5 材質超硬 全長(mm)340 シリーズFMM 刃長(mm)50 刃形スパイラル シャンク長(mm)184 刃径(Φmm)100 シャンクモールステーパシャンク底付穴用 加工径ΦD(mm)100.0 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)1.2 シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用 内径(mm)75.0 製品分類区分標準品 リーマ径(Φmm)100.0
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク底付き穴用 ねじれ角(°)30~35 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用 製品分類区分標準品
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400 シリーズNCM 刃長(mm)65 刃形スパイラル シャンク長(mm)244 シャンクモールステーパ MT5 コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状モールステーパ 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 シリーズNCS シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります