39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.18 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.01
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)4 全長(mm)48 材質PCD
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ピン角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)80 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849 アズワン品番67-5614-88
1本
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアムPlus 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1 材質極超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります