切削工具 :「ラジアス」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)40/42
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 トラスコ品番176-0162 材質超微粒子超硬合金 形状【底刃】ラジアス 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)3.2 有効長(mm)3 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 コーナー半径R(mm)0.3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)45
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナーR(mm)0.2 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)16 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.6 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。 材質超微粒子超硬合金
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。 材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理なし ねじれ角0
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)45
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)36 刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)24 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 ねじれ角30° コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります